Referenties
Bahco:K9801M-80
Rubix:A0772945
EAN:7314151845124

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 80MM K9801M-80
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4780 g |
| Aansluiting | 1 1/2' '' |
| Diameter | 80 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Vierkant | 38,1 mm |
| Diameter (inch) | 3,15 '' |
| Gewicht | 86 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,77 excl. BTW
/ stuk
€ 279,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
