Referenties
Bahco:SBK7801M-34
Rubix:A0763431
Fabrikant:SBK7801M-34
EAN:7314150445684



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 34MM SB SBK7801M-34
Slagdop 1/2" voor 34 mm zeskant met fosfaatcoating. Voor gebruik met machines; Dynamic-Drive profiel vermindert slijtage en schade.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 260 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,59 excl. BTW
/ stuk
€ 24,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
