BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.1/8 K9806Z-3.1/8

BAHCO SLAGDOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K9806Z-3.1/8
Rubix:A0771640
EAN:7314150131372
BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.1/8 K9806Z-3.1/8

Technische samenvatting

Aansluiting1-1/2 (vierkant) ''
Diameter82,6 mm
Lengte148,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 LANG 3.1/8 K9806Z-3.1/8


DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant. Alleen leverbaar op aanvraag.

Sterke punten

1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6800 g
Aansluiting1-1/2 (vierkant) ''
Diameter82,6 mm
Lengte148,8 mm
Vierkant38,1 mm
Diameter (inch)3-1/8 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht6160 g
€ 368,61 excl. BTW
/ stuk
€ 446,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen