Referenties
Stahlwille:50 IMP 16
Rubix:10121863
Fabrikant:23010016
EAN:4018754015016



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-16
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x38 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 130 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,83 excl. BTW
/ stuk
€ 15,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
