Referenties
Milwaukee:4932500493
Rubix:A0901908
Fabrikant:4932500493
EAN:4058546617950

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 12 KANTS 16M 4932500493
Milwaukee bitdop XZN (triple square) voor 3/8" aandrijving, maat M16 (4932500493). Compacte FOUR FLAT™ vorm voor betere grip en toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 17,5 mm |
| Lengte | 48,5 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,69 '' |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,25
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
