Referenties
Milwaukee:4932500314
Rubix:A0877972
Fabrikant:4932500314
EAN:4058546616168


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' externe e-torx-dop (e10) '' |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 45 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 E-TORX - E10 4932500314
½˝ E10 externe Torx-dop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' externe e-torx-dop (e10) '' |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 71 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,75
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen