Referenties
Action Seals:DO4010-0-1 3/8
Rubix:A0916867
Fabrikant:DO4010-0-1 3/8
EAN:8717981104819
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 1 3/8" DO4010-0-1 3/8
Slagdop 1" x 1 3/8"
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 52 mm |
| Lengte | 62 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,89 excl. BTW
/ stuk
€ 27,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
