Referenties
Bahco:SBA6700DM-11
Rubix:A0765326
Fabrikant:SBA6700DM-11
EAN:7314150241750



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 11MM SB SBA6700DM-11
Bahco SBA6700DM-11 is een 1/4" dopsleutel met 12-kant en bi-hex profiel, 11 mm, met gepolijste afwerking. Voor betere krachtoverbrenging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 14,1 mm |
| Diameter (inch) | 0,43 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 18 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
