Referenties
Bahco:8900DM-21
Rubix:A0766413
EAN:7314150166367

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 21MM 8900DM-21
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Vierkant | 35 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 140 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,12 excl. BTW
/ stuk
€ 19,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
