Referenties
Bahco:SB7805SM-30
Rubix:A0765205
Fabrikant:SB7805SM-30
EAN:7314150235292



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 30MM SB SB7805SM-30
Bahco SB7805SM-30 is een lange 1/2" zeskant-dop met 30 mm profiel en fijn gepolijste afwerking. Voor handmatig gebruik; niet voor machinale aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 36,4 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 460 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,62 excl. BTW
/ stuk
€ 24,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
