ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 30 MM DIEP DO2012-1-030
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/2 X 30 MM LANG
Rubix:A0327683
Fabrikant:DO2012-1-030

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 30 MM DIEP DO2012-1-030
Slagdop 1/2" x 30 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,87 excl. BTW
/ stuk
€ 13,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
