ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 48 MM DIEP DO3034-1-048
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-1-048
Rubix:A0341568
Fabrikant:DO3034-1-048
EAN:8717981006205
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 48 MM DIEP DO3034-1-048
Slagdop 3/4" x 48 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,12 excl. BTW
/ stuk
€ 42,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
