Referenties
Bahco:SBA6800DM-13
Rubix:A0765181
Fabrikant:SBA6800DM-13
EAN:7314150250202



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 13MM SB SBA6800DM-13
Bahco SBA6800DM-13 is een 1/4" lange deep socket met 13 mm bi-hex profiel. Gepolijste uitvoering met Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage en een optimale krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 15 mm |
| Diameter (inch) | 0,51 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 53 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,48 excl. BTW
/ stuk
€ 21,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
