Referenties
Bahco:SBA6800DM-4
Rubix:A0765178
Fabrikant:SBA6800DM-4
EAN:7314150250226



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 4MM SB SBA6800DM-4
Bahco lange 1/4" dopsleutel met 12-kant bi-hex profiel voor 4 mm bevestigingsmiddelen. Gepolijste afwerking, voor (handmatig) gebruik bij aerospace-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 16 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,37 excl. BTW
/ stuk
€ 21,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
