Referenties
Bahco:SBA7400DZ-13/16
Rubix:A0765303
Fabrikant:SBA7400DZ-13/16
EAN:7314150242139



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 13/16 SB SBA7400DZ-13/16
Bahco SBA7400DZ-13/16 is een 3/8" dopsleutel-inzetstuk met 12-kant bi-hex profiel en 13/16" sleutelwijdte. Gepolijste afwerking voor betere toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 27,9 mm |
| Lengte | 29 mm |
| Vierkant | 24 mm |
| Diameter (inch) | 13/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 44 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen