Referenties
Bahco:SBA7400DZ-7/8
Rubix:A0765271
Fabrikant:SBA7400DZ-7/8
EAN:7314150242214



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 7/8 SB SBA7400DZ-7/8
Bahco dopsleutel inzet met 3/8 vierkant-aansluiting en 12-kant bi-hex profiel voor 7/8 inch. Hoogglans gepolijst, dunwandig en geschikt voor luchtvaarttoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 7/8 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen