Referenties
Milwaukee:4932498847
Rubix:A0877962
Fabrikant:4932498847
EAN:4058546527167

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 E-TORX - E5 4932498847
1/4″ E5 externe Torx-dop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4″ '' |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 7 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 6,75
€ 6,50 excl. BTW
/ stuk
€ 7,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
