BAHCO DOP 3/4 6KANT 30MM 8900SM-30
3/4" vierkante dopsleutels met metrisch zeskantprofiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:8900SM-30
Rubix:10083943
EAN:7314151810825

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 3/4 6KANT 30MM 8900SM-30
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 270 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,57 excl. BTW
/ stuk
€ 22,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen