Referenties
Bahco:K7801M-14
Rubix:10086667
EAN:7314151778811

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 14MM K7801M-14
De Bahco K7801M zeskantige slagdop met 1/2" aansluiting is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals in de industrie die een robuuste en krachtige oplossing nodig hebben voor intensieve bevestigingstoepassingen. Deze dop is gemaakt van een hoogwaardige staallegering en biedt optimale slijtvastheid en duurzaamheid dankzij de gefosfateerde afwerking en het Dynamic-Drive™-profiel.
Kenmerken:
Deze slagdop is ontworpen voor industrieel gebruik en is ideaal voor toepassingen met een hoog koppel. De gefosfateerde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. De gebruikte hoogwaardige staallegering zorgt voor een hoge robuustheid, zelfs bij intensief gebruik. Het geïntegreerde Dynamic-Drive™-profiel maakt een gelijkmatige verdeling van de belasting over de flanken van moeren en bouten mogelijk, waardoor voortijdige slijtage en het risico op beschadiging worden verminderd. Het gebruik van een borgring wordt aanbevolen om maximale veiligheid te garanderen bij gebruik met een slagmoersleutel.
Specificaties:
• Type: zeskantige slagdop
• Aansluiting: 1/2" vierkant
• Materiaal: hoogwaardig staallegering
• Afwerking: gefosfateerd
• Profiel: Dynamic-Drive™
Normen:
• DIN 3121-G 12.5 ISO 1174: definieert de aandrijfinterfaces voor gereedschap met slagdoppen.
• DIN 3129: specificeert de technische eisen voor slagdoppen, inclusief afmetingen, weerstand en gebruiksveiligheid. • ISO 2725: internationale norm voor zeskantige slagdoppen die worden gebruikt met handgereedschap of machinaal gereedschap.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
Deze slagdop is ontworpen voor industrieel gebruik en is ideaal voor toepassingen met een hoog koppel. De gefosfateerde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. De gebruikte hoogwaardige staallegering zorgt voor een hoge robuustheid, zelfs bij intensief gebruik. Het geïntegreerde Dynamic-Drive™-profiel maakt een gelijkmatige verdeling van de belasting over de flanken van moeren en bouten mogelijk, waardoor voortijdige slijtage en het risico op beschadiging worden verminderd. Het gebruik van een borgring wordt aanbevolen om maximale veiligheid te garanderen bij gebruik met een slagmoersleutel.
Specificaties:
• Type: zeskantige slagdop
• Aansluiting: 1/2" vierkant
• Materiaal: hoogwaardig staallegering
• Afwerking: gefosfateerd
• Profiel: Dynamic-Drive™
Normen:
• DIN 3121-G 12.5 ISO 1174: definieert de aandrijfinterfaces voor gereedschap met slagdoppen.
• DIN 3129: specificeert de technische eisen voor slagdoppen, inclusief afmetingen, weerstand en gebruiksveiligheid. • ISO 2725: internationale norm voor zeskantige slagdoppen die worden gebruikt met handgereedschap of machinaal gereedschap.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen
• Corrosiewerende gefosfateerde afwerking
• Compatibel met borgring voor optimale veiligheid
• Verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen
• Minder slijtage dankzij het Dynamic-Drive™-profiel
• Uiterst duurzaam materiaal voor een lange levensduur en betrouwbaarheid
• Corrosiewerende gefosfateerde afwerking
• Compatibel met borgring voor optimale veiligheid
• Verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen
• Minder slijtage dankzij het Dynamic-Drive™-profiel
• Uiterst duurzaam materiaal voor een lange levensduur en betrouwbaarheid
Toepassingen
De Bahco K7801M slagdop is ideaal voor zware industriële onderhoudswerkzaamheden, mechanische assemblage en onderhoud in de auto-industrie. Deze is perfect geschikt voor werkzaamheden aan productielijnen, onderhoudswerkplaatsen of bouwplaatsen, waar robuustheid en veiligheid van cruciaal belang zijn. Dankzij het profiel kan efficiënt worden gewerkt aan moeren en bouten die onderhevig zijn aan een hoog koppel, terwijl de lange levensduur van het gereedschap en de bevestigingen wordt gegarandeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 14 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
