Referenties
Bahco:SBA7400DM-10
Rubix:A0765307
Fabrikant:SBA7400DM-10
EAN:7314150241941



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 10MM SB SBA7400DM-10
Bahco SBA7400DM-10 is een 3/8" dopsleutel met 12-kant bi-hex profiel voor 10 mm. Dunwandig en hooggepolijst voor betere toegankelijkheid en minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 3/8' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
