Referenties
Milwaukee:4932480021
Rubix:A0878766
Fabrikant:4932480021
EAN:4058546378158

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 23MM 4932480021
½″ Dop - 23mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 39 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,91 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 130 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,90
€ 12,50 excl. BTW
/ stuk
€ 15,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
