Referenties
Bahco:SBA7400DM-15
Rubix:A0765301
Fabrikant:SBA7400DM-15
EAN:7314150241996



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 15MM SB SBA7400DM-15
Dunnewandige 3/8" dop met 12-kant 15 mm, hoogglans gepolijst. Voor handmatig gebruik en voor moeren/bouten uit de luchtvaartindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 15 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 0,59 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 26 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen