Referenties
Bahco:K7801Z-1/2
Rubix:10086689
EAN:7314151822620


Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 20,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 1/2 K7801Z-1/2
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Te gebruiken met machines. Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | din 3121-g 12.5 iso 1174 '' |
| Diameter | 20,5 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 85 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen