Referenties
Bahco:SBA7400DM-16
Rubix:A0765300
Fabrikant:SBA7400DM-16
EAN:7314150242009



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 16MM SB SBA7400DM-16
Bahco SBA7400DM-16 is een 3/8" dopsleutel met 16 mm bi-hex (12-kant) profiel. Gepolijste afwerking voor soepele krachtoverdracht en minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 5/8' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 28 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
