Referenties
Bahco:SBA7400DM-19
Rubix:A0765295
Fabrikant:SBA7400DM-19
EAN:7314150242030



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 19MM SB SBA7400DM-19
Bahco SBA7400DM-19 dopsleutel-inzet voor 19 mm moeren en bouten, met 12-kant bi-hex profiel. Dunwandig en gepolijst voor betere toegankelijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 29 mm |
| Vierkant | 21 mm |
| Afwerking | nikkel/chroom |
| Gewicht | 39 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
