Referenties
Bahco:SB6700TORX-E6
Rubix:A0765011
Fabrikant:SB6700TORX-E6
EAN:7314150240746




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' square drive '' |
|---|---|
| Diameter | 7,7 mm |
| Lengte | 25 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 TORX E6 SB SB6700TORX-E6
Bahco SB6700TORX-E6 is een 1/4" dopsok voor TORX®-schroeven maat E6. Hooggepolijst en gemaakt van hoogwaardig legeringsstaal voor nauwkeurig werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' square drive '' |
| Diameter | 7,7 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,3 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen