Referenties
Stahlwille:96838117
Rubix:A0671246
Fabrikant:96838117
EAN:4018754328376


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 23,7 mm |
| Lengte | 140 mm |
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOPPEN SET 1/2" TCS 1054/2054 6ST
175 x 175 x 40 mm, 5-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aandrijving '' |
| Diameter | 23,7 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 1/2' '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 900 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,88 excl. BTW
/ stuk
€ 126,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden