Referenties
Bahco:K9801M-120
Rubix:A0772952
EAN:7314151845209

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 120MM K9801M-120
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 31-H 40, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Voor maximale veiligheid, dienen de klemveren gebruikt te worden. For maximum safety, use clamping springs.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13915 g |
| Aansluiting | k560f-9 '' |
| Diameter | 120 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Vierkant | 127 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 12100 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 579,23 excl. BTW
/ stuk
€ 700,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen