BAHCO DOP 1/2 TORX E12 SB SB7800TORX-E12

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7800TORX-E12
Rubix:A0765052
Fabrikant:SB7800TORX-E12
EAN:7314150240128
BAHCO DOP 1/2 TORX E12 SB SB7800TORX-E12

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter13,5 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E12 SB SB7800TORX-E12


Bahco SB7800TORX-E12 is een 1/2" vierkante dopsleutel voor TORX® E12-buiten schroeven. Lengte 38 mm, hooggepolijste afwerking en 70 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2' ''
Diameter13,5 mm
Lengte38 mm
Vierkant22 mm
Diameter (inch)0,53 ''
Afwerkingglanzend
Gewicht70 g
€ 8,88 excl. BTW
/ stuk
€ 10,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen