Referenties
Milwaukee:4932500506
Rubix:A0901883
Fabrikant:4932500506
EAN:4058546618087



Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 T55 TAMPER-PROOF TORX 4932500506
Milwaukee 3/8" bitdop voor TORX T55 tamper-proof bevestigingen. Met FOUR FLAT™ anti-rol zijden en chroomafwerking voor roestbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 drive '' |
| Diameter | 55 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 9,25
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
