Referenties
Bahco:SB7805SM-17
Rubix:A0765212
Fabrikant:SB7805SM-17
EAN:7314150235223



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 17MM SB SB7805SM-17
Verlengde 1/2" dopsleutel van Bahco met 6-kantige 17 mm aandrijving. Hoog gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 180 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ stuk
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen