FACOM LANGE 12-KANT DOP 3/8INCH 16MM J.16LAVSE

J.LAVSE - Lange doppen 3/8" 12-kant, tot 1000 Volt geïsoleerd, VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.16LAVSE
Rubix:10101995
EAN:3148510275963
FACOM LANGE 12-KANT DOP 3/8INCH 16MM J.16LAVSE

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte69 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE 12-KANT DOP 3/8INCH 16MM J.16LAVSE


J.AVSE-Sockets 3/8” 12-points long insulated 1000 volts VSE Series
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
A [mm]: 18d [mm]: 18d1 [mm]: 28L [mm]: 76[g]: 157

Sterke punten

• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• OGV® profiel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht118 g
Afmeting verpakking (D x B x H)78x28x28 mm
Gewicht verpakking118 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte69 mm
Afwerkinggeïsoleerd
Gewicht147 g
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen