Referenties
Stahlwille:23010012
Rubix:1099008560
EAN:4018754233748




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' binnenvierkant-aandrijving (□) – zeskant (hex) '' |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 38 mm |
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-12
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x38 mm |
| Logistiek gewicht | 89 g |
| Aansluiting | 1/2' binnenvierkant-aandrijving (□) – zeskant (hex) '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 88 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,67 excl. BTW
/ stuk
€ 14,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen