Referenties
Bahco:SB7805SM-32
Rubix:A0764903
Fabrikant:SB7805SM-32
EAN:7314150235308



Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 32MM SB SB7805SM-32
Bahco dopsleutel SB7805SM-32 met 1/2" vierkant aandrijving en 32 mm zeskant (lange uitvoering). Hoog gepolijst en bedoeld voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 421 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,89 excl. BTW
/ stuk
€ 26,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
