BAHCO VERFSCHRAPER ERGO PRECISIE 625

Bahco ERGO verfschraper 625

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:625
Rubix:10084067
EAN:7311518221614
BAHCO VERFSCHRAPER ERGO PRECISIE 625

Technische samenvatting

Vormdriehoekig
Lengte25 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO VERFSCHRAPER ERGO PRECISIE 625


De Bahco 625 ERGO™ verfschraper is een precisieschraper dat is ontworpen voor fijne schraapwerkzaamheden. Het ergonomische ontwerp en het hardmetalen blad zijn geschikt voor werkzaamheden op gevoelige of moeilijk bereikbare oppervlakken.

Kenmerken:
De Bahco 625 ERGO™ verfschraper is ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces en beschikt over een meercomponentenhandgreep om een stabiele en comfortabele grip te garanderen. Het ontwerp maakt schrapen met één of twee handen mogelijk, waarbij de ergonomie helpt om de benodigde kracht te beperken. De smalle voorkant voor nauwkeurige duimgreep verhoogt de controle en precisie van de beweging, terwijl de slanke voorzijde de toegang tot smalle hoeken en profielen vergemakkelijkt. Het driehoekige blad kan worden gedraaid en gepositioneerd afhankelijk van de gewenste werkhoek en is eenvoudig te vervangen via een kruiskopschroef. Andere hardmetalen bladen maken het mogelijk verf, lijm, lak of roest te verwijderen van diverse oppervlakken. Deze schraper wordt geleverd met een houder met klem die praktisch transport en handig opbergen in een zak of aan een riem biedt.

Specificaties:
• Type: verfschraper
• Bahco-referentie: 625
• Meegeleverd blad: driehoekig (ref. 449)
• Bladbreedte: 25 mm
• Materiaal blad: wolfraamcarbide
• Compatibele bladvormen: rond (625-ROUND), druppelvorm (625-DROP), peervorm (625-PEAR)
• Bevestigingssysteem blad: kruiskopschroef
• Gewicht gereedschap: 150 g
• Gewicht blad: 3 g

Sterke punten

• Verlengde levensduur doordat het blad kan worden gedraaid om een nieuwe snijkant te benutten
• Verminderde inspanning dankzij ergonomisch ERGO™-ontwerp
• Veelzijdig inzetbaar door compatibiliteit met verschillende bladvormen
• Beperkt risico op krassen dankzij licht convexe geslepen randen
• Eenvoudig te vervoeren en op te bergen dankzij houder met klem voor riem of zak

Toepassingen

De Bahco 625 ERGO™ verfschraper wordt gebruikt voor precisieschraapwerkzaamheden op hout, metaal en beton. Dit gereedschap is geschikt voor het verwijderen van verf, lijm, lak en roest, onder meer bij ramen, profielen en smalle zones. Deze schraper wordt ingezet in onderhoudswerkplaatsen, renovatieprojecten en omgevingen waar nauwkeurige controle en toegang tot beperkte ruimtes vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht176 g
Vormdriehoekig
Lengte25 mm
Handvatmet
Snijwijzedriehoekig hardmetalen mes (blad 449), 25 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 26,75 excl. BTW
/ stuk
€ 32,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden