Referenties
Bahco:4-183-04-2-0
Rubix:10064310
EAN:7311518021108

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL SPITS 3KANT 4 10P 4-183-04-2-0
Voor het scherpen van zagen met een afkortvertanding en tanden met een 60 snijhoek. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Taper Saw Files Second Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | 2 = half-zoet (tweede snede); enkel gekapt op oppervlakken en randen |
| Sectie | 8,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen