Referenties
Bahco:650
Rubix:10070312
EAN:7311518221591

Documenten
Productdetails : BAHCO VERFSCHRAPER ERGO 50MM 650
Met de Bahco 650 verfschraper wordt ontlakken en afschrapen nauwkeuriger, zowel in hoeken als op open oppervlakken. Het ERGO™-ontwerp en de meercomponentenhandgreep ondersteunen een gecontroleerde beweging en maken het gereedschap geschikt voor uiteenlopende toepassingen op hout, metaal en beton.
Kenmerken:
Deze robuuste verfschraper combineert een ergonomisch ontwerp volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces met een universele inzetbaarheid, ongeacht de schraaprichting. De meercomponentenhandgreep beschikt over een brede greepzone, geschikt voor schrapen met twee handen, en verhoogt het werkcomfort bij langdurig gebruik. De slanke voorzijde verbetert de toegang tot nauwe ruimtes en hoeken. Het blad van hardmetaal is eenvoudig herpositioneerbaar om de schraaphoek of snijkant aan te passen. Het is ontworpen voor het verwijderen van verf, lijm, lak en roest op hout en andere oppervlakken. Het blad kan met een standaardschroevendraaier worden vervangen of omgedraaid.
Specificaties:
• Referentie: 650
• Meegeleverd blad: recht blad met dubbele snijkant
• Referentie meegeleverd blad: 442
• Bladbreedte: 50 mm
• Gewicht schraper: 170 g
• Gewicht blad 442: 6 g
• Materiaal blad: hardmetaal
• Compatibele bladen: 451 (recht, 65 mm) en 850-1 (50 mm, gepatenteerde gegolfde snijkanten voor ruwe oppervlakken)
Kenmerken:
Deze robuuste verfschraper combineert een ergonomisch ontwerp volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces met een universele inzetbaarheid, ongeacht de schraaprichting. De meercomponentenhandgreep beschikt over een brede greepzone, geschikt voor schrapen met twee handen, en verhoogt het werkcomfort bij langdurig gebruik. De slanke voorzijde verbetert de toegang tot nauwe ruimtes en hoeken. Het blad van hardmetaal is eenvoudig herpositioneerbaar om de schraaphoek of snijkant aan te passen. Het is ontworpen voor het verwijderen van verf, lijm, lak en roest op hout en andere oppervlakken. Het blad kan met een standaardschroevendraaier worden vervangen of omgedraaid.
Specificaties:
• Referentie: 650
• Meegeleverd blad: recht blad met dubbele snijkant
• Referentie meegeleverd blad: 442
• Bladbreedte: 50 mm
• Gewicht schraper: 170 g
• Gewicht blad 442: 6 g
• Materiaal blad: hardmetaal
• Compatibele bladen: 451 (recht, 65 mm) en 850-1 (50 mm, gepatenteerde gegolfde snijkanten voor ruwe oppervlakken)
Sterke punten
• Stabiel schrapen met één of twee handen dankzij brede greepzone en meercomponentenhandgreep
• Eenvoudige toegang tot hoeken en nauwe ruimtes door slanke voorzijde
• Beperkt risico op krassen dankzij licht convexe snijkanten van blad 442
• Flexibele werkhoek door omkeerbaar en herpositioneerbaar dubbelzijdig blad
• Uitbreidbare inzetbaarheid via compatibiliteit met andere bladen (451 en 850-1) afhankelijk van ondergrond en oppervlaktestructuur
• Eenvoudige toegang tot hoeken en nauwe ruimtes door slanke voorzijde
• Beperkt risico op krassen dankzij licht convexe snijkanten van blad 442
• Flexibele werkhoek door omkeerbaar en herpositioneerbaar dubbelzijdig blad
• Uitbreidbare inzetbaarheid via compatibiliteit met andere bladen (451 en 850-1) afhankelijk van ondergrond en oppervlaktestructuur
Toepassingen
De Bahco 650 verfschraper wordt gebruikt voor ontlak- en oppervlaktevoorbereidingswerkzaamheden op hout, metaal en beton. Dit gereedschap is geschikt voor het verwijderen van verf, lijm, lak en roest, ook in moeilijk bereikbare zones. Deze schraper wordt toegepast in onderhoudswerkplaatsen, renovatieprojecten en industriële omgevingen waar veelzijdigheid en gecontroleerd schrapen vereist zijn, bijvoorbeeld bij onderhoud, afwerking en voorbereiding van ondergronden voor nieuwe coatings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 310 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | rechte snede (dubbelzijdig) |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden