Referenties
Stanley:0-22-444
Rubix:A0078734
EAN:3253560224448

Productdetails : STANLEY RONDE VIJL HALFZOET 200MM 0-22-444
Hoogwaardig koolstofstaal voor permanent slijpen - Antislip handgreep van dubbel materiaal - vermindert trillingen
Hoogwaardig koolstofstaal voor permanent slijpen - Antislip handgreep van dubbel materiaal - vermindert trillingen
Sterke punten
STANLEY® ronde handvijlen zijn vervaardigd uit koolstofstaal voor een lange levensduur en duurzame beet.Bimateriaal handvat met zachte materialen voor minder trillingen en een goede grip.Ergonomisch antislip handvat voor comfort en maximale veiligheid.Ophanggat voor handig opbergen.Vervaardigd volgens DIN 8349 en ISO 234-2:1982 normen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x60x375 mm |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen