BAHCO PILAARVIJL ZOET 6 10P 1-102-06-3-0

Pilaarvijlen zonder hecht 1-102

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-102-06-3-0
Rubix:10061182
EAN:7311518019204
BAHCO PILAARVIJL ZOET 6 10P 1-102-06-3-0

Technische samenvatting

Vormpilaar
Lengte150 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PILAARVIJL ZOET 6 10P 1-102-06-3-0


De Bahco 1-102…-0 pilaarvijlen zijn ontwikkeld voor fijne vijlwerkzaamheden waarbij precisie en controle centraal staan. Dankzij de slanke doorsnede zijn ze geschikt voor toepassingen in smalle zones waar een standaard platte vijl minder geschikt is.

Kenmerken:
De Bahco pilaarvijl onderscheidt zich door de fijnere doorsnede dan een klassieke platte vijl, terwijl de vlakken en zijkanten parallel blijven. De vlakken zijn voorzien van een kruiskap, wat zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname. Eén zijkant blijft bewust ongekapt (veiligkant) om aangrenzende randen te beschermen bij het scherpen of het afwerken van een hoek. De andere zijkant heeft een enkelvoudige kap, waardoor gerichter kan worden gewerkt afhankelijk van de bewerkingszone. De vijl wordt geleverd zonder hecht en is voorzien van een arend, wat verschillende bevestigingsmogelijkheden toelaat.

Specificaties:
• Referentie: 1-102…-0
• Lengte: 150 mm of 200 mm
• Breedte: 9 mm of 12 mm
• Dikte: 2 mm of 3 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet) of 3 (zoet)
• Gewicht: 20 g of 50 g (afhankelijk van lengte)

Sterke punten

• Eenvoudige toegang tot fijne groeven en smalle zones dankzij slanke doorsnede
• Bescherming van aangrenzende randen door aanwezigheid van een ongekapte kant
• Veelzijdige inzetbaarheid door combinatie van kruiskap en enkelvoudige kap

Toepassingen

De Bahco 1-102 pilaarvijlen worden gebruikt voor nauwkeurig handmatig vijlen in productie- en onderhoudswerkplaatsen. Ze zijn geschikt voor het vervaardigen of nabewerken van matrijzen en ponsen, evenals voor het bewerken van smalle groeven of fijne vormen in metalen onderdelen. De uitvoering zonder hecht maakt deze vijlen geschikt voor omgevingen waar modulaire gereedschapsopstellingen en gecontroleerde handmatige afwerking vereist zijn, bijvoorbeeld in productie, fijnmechanica en herstelwerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Vormpilaar
Lengte150 mm
Handvatzonder
Snijwijzehugningstype 3 (fin/zoet)
Sectie9 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 79,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen