Referenties
Bahco:1-160-04-1-0
Rubix:10061215
EAN:7311518019785

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJL VIERKANT BASTERD 4 10P 1-160-04-1-0
Voor het vijlen van sleuven, vierkante en rechthoekige gaten en het afwerken van snij-gereedschap. Vorm: evenwijdige zijkanten naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Sterke punten
Engineering Square Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | basterd (type 1), dubbele snede |
| Sectie | 100x4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen