FACOM VIJL BLOK HALFZOET 250MM RAB.PM250A

RAB.P - Platte raspen, matig vertand

Zie technische informatie

Referenties

Facom:RAB.PMD250A
Rubix:10103873
EAN:3148518605373
FACOM VIJL BLOK HALFZOET 250MM RAB.PM250A

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VIJL BLOK HALFZOET 250MM RAB.PM250A


RAB.P - Flat files medium cut
- Flat rasps with handle.
- Hybrid finish: recommended for roughing work on steel, cast iron, brass and hard plastics.
- Semi-soft finish: recommended for routine work, for soft materials, aluminium, lead, plastic or wood.
E x E1 [mm]: 25 x 6L [mm]: 250Vijlen: Bastaard[g]: 320

Sterke punten

• Platte handraspen.• Bastaardafwerking: aanbevolen voor ruwe bewerking voor staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. • Halfzoete afwerking: aanbevolen op gebruikelijke werkzaamheden voor zachte materialen, aluminium, lood, kunststof of hout.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht292 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x25x6 mm
Gewicht verpakking292 g
Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Snijwijzesecond cut (medium cut)
Sectie25 x 6 mm
€ 150,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 182,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen