Referenties
Bahco:6-345-08-1-2
Rubix:10065103
EAN:7311518028312

Documenten
Productdetails : BAHCO RASP ERGO ROND H-ZOET 8 6-345-08-1-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm: rond, naar de punt taps toelopend. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet.
Sterke punten
ERGO™ Round Rasps Coarse/Medium Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 200x9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,64 excl. BTW
/ stuk
€ 15,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
