COROMANT WISSELPLAAT 620-2525 H10

AUTOMATISCHE FREES

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:620-2525 H10
Rubix:20109988
Fabrikant:5765036
COROMANT WISSELPLAAT 620-2525 H10

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT 620-2525 H10


Het Sandvik Coromant 620-2525 H10-vlakbewerkingsplaatje is ontworpen voor gebruik met de 620-25 H10-schraper. Het biedt een uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur.

Kenmerken:
Met dit wisselblad voor de schraper worden de prestaties en de oorspronkelijke afmetingen van de originele schraper hersteld. Het is perfect geschikt voor ontbraam- en afwerkingsprocessen. Dankzij het specifieke ontwerp is het gemakkelijk te hanteren en kost het minder inspanning bij het bewerken van oppervlakken (africhten, schrapen, enz.).

Specificaties:
- Type: vlakplakje voor schraper.
- Compatibele schraper: 620-25 H10.
- Gewicht: 0,456 kg.
- Bewerkingsmethoden: trekken of duwen.

Informatie over het merk:
Sandvik Coromant is een wereldleider op het gebied van snijgereedschappen en bewerkingsoplossingen. Het merk, opgericht in 1942, staat bekend om zijn voortdurende innovatie en hoogwaardige producten die de efficiëntie en precisie van industriële processen verbeteren. Sandvik Coromant is actief in meer dan 150 landen en investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om steeds beter presterende gereedschappen aan te bieden die zijn afgestemd op de eisen van professionals.

Sterke punten

- Hoge duurzaamheid: slijtvast materiaal voor een langere levensduur.
- Nauwkeurigheid bij het vlakken: geoptimaliseerd ontwerp voor een uniform en nauwkeurig resultaat.
- Perfecte compatibiliteit: specifiek afgestemd op de schraper 620-25 H10.
- Gebruiksgemak: snelle en veilige montage.

Toepassingen

Het egalisatieplaatje 620-2525 H10 is ideaal voor afwerkings- en egalisatiewerkzaamheden die een hoge precisie vereisen. Het is met name geschikt voor de machinebouw, de precisiebewerking en de productie van metalen onderdelen. In combinatie met de schraper 620-25 H10 garandeert het een uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit op diverse materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Vormplat
€ 66,31 excl. BTW
/ stuk
€ 80,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden