Referenties
Bahco:4-186-04-2-0
Rubix:10064323
EAN:7311518021191

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL DUN 3KANT 4 10P 4-186-04-2-0
Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Slim Taper Saw Files Second Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | halfzoet (type vertanding 2) |
| Sectie | 100x6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen