Referenties
Bahco:1-320-12-2-0
Rubix:10061281
EAN:7311518020484

Documenten
Productdetails : BAHCO DIAGONAALVIJL H-ZOET 12 10P 1-320-12-2-0
In diverse materialen is de materiaalafname aanmerkelijk hoger vergeleken met dubbel of enkel gekapte vijlen. Door de speciale vorm van de kap is deze diagonaalvijl bijzonder geschikt voor zacht staal, roestvaststaal, lichte metaallegeringen en harde kunststoffen. Vorm: alle kanten evenwijdig lopend. Boven- en onderkant diagonaal gefreesde kap met spaanbrekers in S-patroon, e n zijde enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Engineering Diagonal Files Second Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | 2e snede (type of cut: 2) |
| Sectie | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 128,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
