Referenties
Bahco:216001200
Rubix:A0766892
EAN:8413345403740

Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES KUNSTSTOF GRP 120MM 216001200
Schraper met kunststof greep. Flexibel koolstofstalen blad. Metallic ring for perfect fixing between handle and blade. Plastic handle w/ hanging hole.
Sterke punten
•Flexible ground blade
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 230 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | koolstofstalen geslepen (ground) mesblad |
| Sectie | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,24 excl. BTW
/ stuk
€ 6,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
