Referenties
Bahco:221201200
Rubix:A0770143
EAN:8413345029711

Productdetails : BAHCO LIJMKAM DRIEHOEK TAND 12CM 221201200
Houten handvat. Driehoek vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 120 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | driehoekige tanden (driehoekige vertanding) |
| Sectie | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
