Referenties
Bahco:1-170-08-1-0
Rubix:10061231
EAN:7311518019990

Productdetails : BAHCO VIJL DRIEKANT BASTERD 8 10P 1-170-08-1-0
Voor het ontbramen en vijlen van hoeken en gaten, mallen en holle oppervlakken. De vlakke, taps toelopende kanten zijn geschikt voor vlakke oppervlakken. Vorm: gelijkzijdige driehoek, naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Sterke punten
Engineering Three Square Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 155 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | bastard (snede 1) |
| Sectie | 15,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,81 excl. BTW
/ stuk
€ 9,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden