Referenties
Pferd Tools:PF 1562 250 H2
Rubix:23081024
Fabrikant:11234257
EAN:4007220542231




Productdetails : PFERD SB-RONDE RASP SB 1562 250 K 2
Pferd sb-ronde rasp sb 1562 250 k 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,82 excl. BTW
/ stuk
€ 20,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
