BAHCO BLOKVIJL H-ZOET 4 10P 1-100-04-2-0
Bahco handblokvijlen zonder hecht 1-100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1-100-04-2-0
Rubix:10061166
EAN:7311518019013

Documenten
Productdetails : BAHCO BLOKVIJL H-ZOET 4 10P 1-100-04-2-0
De 1-100…-0 serie van Bahco biedt een handblokvijl zonder hecht voor algemene vijl- en ontbraamwerkzaamheden. Dankzij de ruime keuze aan afmetingen en kaptypes kan de vijl worden afgestemd op de gewenste materiaalafname.
Kenmerken:
Deze Bahco handblokvijl is ontworpen voor het handmatig bewerken van vlakke oppervlakken, scherpe hoeken en schouders. De geometrie met parallelle vlakken en zijkanten vergemakkelijkt een gecontroleerde vijlbeweging en draagt bij aan een gelijkmatige afwerking. Boven- en onderkant zijn dubbel gekapt. Eén zijkant is ongekapt (veiligkant) om aangrenzende randen niet te beschadigen, terwijl de andere zijkant een enkelvoudige kap heeft. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden binnen één bewerking. De vijl is geschikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en voor het aanscherpen van grotere gereedschappen of componenten. De levering zonder hecht, met arend, maakt integratie in verschillende montages mogelijk, afhankelijk van de werkplaatspraktijk.
Specificaties:
• Vijllengte: 100 mm tot 350 mm (exclusief arend)
• Breedte: 12 mm tot 35 mm (afhankelijk van model)
• Dikte: 3 mm tot 6 mm (afhankelijk van model)
• Kaptype: bastaard (1), halfzoet (2) of zoet (3)
• Gewicht: 30 g tot 605 g (afhankelijk van afmeting)
• Vorm: plat, parallelle vlakken en zijkanten
• Uitvoering: zonder hecht, met arend
• Kapconfiguratie: 3 vlakken gekapt
Kenmerken:
Deze Bahco handblokvijl is ontworpen voor het handmatig bewerken van vlakke oppervlakken, scherpe hoeken en schouders. De geometrie met parallelle vlakken en zijkanten vergemakkelijkt een gecontroleerde vijlbeweging en draagt bij aan een gelijkmatige afwerking. Boven- en onderkant zijn dubbel gekapt. Eén zijkant is ongekapt (veiligkant) om aangrenzende randen niet te beschadigen, terwijl de andere zijkant een enkelvoudige kap heeft. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden binnen één bewerking. De vijl is geschikt voor het bewerken van hooggelegeerde staalsoorten en voor het aanscherpen van grotere gereedschappen of componenten. De levering zonder hecht, met arend, maakt integratie in verschillende montages mogelijk, afhankelijk van de werkplaatspraktijk.
Specificaties:
• Vijllengte: 100 mm tot 350 mm (exclusief arend)
• Breedte: 12 mm tot 35 mm (afhankelijk van model)
• Dikte: 3 mm tot 6 mm (afhankelijk van model)
• Kaptype: bastaard (1), halfzoet (2) of zoet (3)
• Gewicht: 30 g tot 605 g (afhankelijk van afmeting)
• Vorm: plat, parallelle vlakken en zijkanten
• Uitvoering: zonder hecht, met arend
• Kapconfiguratie: 3 vlakken gekapt
Sterke punten
• Nauwkeurige afstemming van materiaalafname dankzij verschillende kaptypes
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van verschillende kapuitvoeringen aan de vlakken en zijkanten
• Goede controle bij handmatig vijlen door platte vorm en parallelle geometrie
• Eenvoudige integratie in bestaande uitrusting dankzij uitvoering zonder hecht
• Veelzijdig gebruik dankzij de combinatie van verschillende kapuitvoeringen aan de vlakken en zijkanten
• Goede controle bij handmatig vijlen door platte vorm en parallelle geometrie
• Eenvoudige integratie in bestaande uitrusting dankzij uitvoering zonder hecht
Toepassingen
De Bahco handblokvijl van de 1-100 serie wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, mechanische productieomgevingen en metaalverwerking voor het handmatig bewerken van vlakke oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | half-zoet (second cut) |
| Sectie | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen